Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät 5W IP20 LC-OMDALIREPEATERSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärker LC-OMDALIREPEATERSO
Verstärker LC-OMDALIREPEATERSO
Artikel-Nr.:
     262-B852A43
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501007100
EAN/GTIN:
     4020863229444
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Signalverstärker
Steuergerät 5W IP20 LC-OMDALIREPEATERSO
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Signalverstärker
Breite:
72 mm
Höhe:
62.2 mm
Leistungsaufnahme:
5 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 206,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,96*
€ 206,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,47*
€ 211,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,10*
€ 217,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,34*
€ 235,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.