| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848F68 Herst.-Nr.: 65018 EAN/GTIN: 4034451650183 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 50W PG22 12V Halogen 65018 Weitere Informationen: | | Brennstellung: | beliebig | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Lampenleistung: | 50 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 1550 lm lm | Sockel: | PG22 | Technologie: | Halogen | Wendelform: | Monoplane |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, projektionslampe 50w, beamer ersatzlampe, projektionslampe pg22, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,10* | € 20,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,19* | € 20,15* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,10* | € 22,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,28* | € 25,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,23* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|