Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtvorhang ws 96LP IP44 2m 3,6W m.LM 58652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B848A38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58652
EAN/GTIN:
     4034451586529
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Lichtgitter
LED-Lichtvorhang ws 96LP IP44 2m 3,6W m.LM 58652
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3.6 W
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
2 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
36 - 36 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,04*
€ 139,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,48*
€ 179,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.