| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B847F81 Herst.-Nr.: 46075 EAN/GTIN: 4034451460751 |
| |
|
| | |
| LED-Multifunktionsleuchte AccuLux Kst Akku_eingeb Aufladbar m.LM 46075 Weitere Informationen: | | Anzahl der Batterien: | 0 | Aufladbar: | ja | Ausführung: | Multifunktionsleuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Gehäusefarbe: | gelb | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 135 mm mm | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,17* | € 122,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,84* | € 122,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,52* | € 127,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 104,04* | € 128,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,57* | € 153,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|