| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19357198 Herst.-Nr.: 46075 EAN/GTIN: 4034451460751 |
| |
|
| | |
| LED-Ex-Handlampe EX-Zonen 1,2,21 u.22 46075 Acculux Four LED EX, mit 4x5mm LEDs, Kunststoff gelb, schlagzäh - aufladbare Profi-Taschenlampe, für den Einsatz in Gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1,2,21 und 22, IP65, Lichtstärke: 4x30000mcd, mit NiMH Akku 4,8V/550mAh, Leuchtdauer ca.12h Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | gelb | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,48* | € 123,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,84* | € 123,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,00* | € 128,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,82* | € 154,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 184,72* | € 227,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|