Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B16 3p+N 0,03A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-16/3N/B/003-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B845A71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120652
EAN/GTIN:
     4015081184828
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B16 3p+N 0,03A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-16/3N/B/003-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter b 16a 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 217,78*
€ 256,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,06*
€ 262,15*
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 269,21*
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 279,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 335,52*
€ 387,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.