Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B13 3p+N 0,3A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-13/3N/B/03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B845A65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120655
EAN/GTIN:
     4015081184859
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B13 3p+N 0,3A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-13/3N/B/03-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,96*
€ 268,78*
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 272,10*
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 283,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,28*
€ 293,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,72*
€ 392,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.