Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B13 3p+N 0,01A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-13/3N/B/01-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B845A64
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120653
EAN/GTIN:
     4015081184835
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B13 3p+N 0,01A A 6kA 4TE 3p 230V MRB6-13/3N/B/01-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton fi-schalter typ a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 293,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,23*
€ 299,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,12*
€ 323,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,01*
€ 328,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,52*
€ 396,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,76*
€ 470,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,52*
€ 401,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.