Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 100x2000mm hfr CD-HFCOVER100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240367 Kabelrinnensystem 2000 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240367 Kabelrinnensystem 2000 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240367 Kabelrinnensystem 2000 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     262-B844E11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 100x2000mm hfr CD-HFCOVER100
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
100 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,275*
€ 13,355*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,6686*
€ 13,8686*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,70667*
€ 13,91667*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,85427*
€ 14,09427*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,185*
€ 14,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,09427*
€ 16,77218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47427*
€ 16,03438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82427*
€ 15,26088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85427*
€ 12,91658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,56562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.