| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B838J41 Herst.-Nr.: 046918 EAN/GTIN: 4015080469186 |
| |
|
| | |
| Trenntrafo 1300VA STI 400V 230V IP00 175x223x138mm STI1,3(400/230) Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Bemessungsscheinleistung: | 1300 VA | Breite: | 175 mm | Höhe: | 223 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 33 W | Leiter-Material: | Kupfer | Primärspannung 1: | 400 - 400 V | Primärspannung 10: | 0 - 0 V | Primärspannung 2: | 0 - 0 V | Primärspannung 3: | 0 - 0 V | Primärspannung 4: | 0 - 0 V | Primärspannung 5: | 0 - 0 V | Primärspannung 6: | 0 - 0 V | Primärspannung 7: | 0 - 0 V | Primärspannung 8: | 0 - 0 V | Primärspannung 9: | 0 - 0 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 3 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 230 - 230 V | Sekundärspannung 10: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 2: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 4: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 5: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 6: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 7: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 8: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 9: | 0 - 0 V | Tiefe: | 138 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,09* | € 235,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,99* | € 241,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,71* | € 251,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 227,37* | € 256,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 313,39* | € 348,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|