| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B838J11 Herst.-Nr.: 200763 EAN/GTIN: 4015082007638 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte ST IP23 Einb 360x263x315mm EB +IP23/32A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Breite: | 360 mm mm | Höhe: | 263 mm mm | Schutzart (IP): | IP23 | Tiefe: | 315 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,97* | € 138,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,74* | € 155,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,75* | € 167,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,87* | € 173,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 170,68* | € 209,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|