Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B837E36 Herst.-Nr.: 4AM32425AV000EA0 EAN/GTIN: 4001869902449 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrafo 63VA 420V 24V 86x98x90mm IP00 4AM3242-5AV00-0EA0 Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Bemessungsscheinleistung: | 63 VA | Breite: | 86 mm | Höhe: | 98 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Primärspannung 1: | 420 - 420 V | Primärspannung 2: | 400 - 400 V | Primärspannung 3: | 380 - 380 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 8.4 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 24 - 24 V | Tiefe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,50* | € 69,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,07* | € 73,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,81* | € 80,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,22* | € 81,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 78,35* | € 96,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|