Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromversorgung AC 24V 2,5A 60VA 60W Kurzschlussf Stabilisiert IP44 4324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselstromversorgung AC 24V 2,5A 60VA 60W Kurzschlussf Stabilisiert IP44
Wechselstromversorgung AC 24V 2,5A 60VA 60W Kurzschlussf Stabilisiert IP44
Artikel-Nr.:
     262-B832A00
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4324
EAN/GTIN:
     4018241432401
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Wechselstromversorgung AC 24V 2,5A 60VA 60W Kurzschlussf Stabilisiert IP44 4324
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
128 mm
Höhe:
212 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Leistungsaufnahme:
60 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSO
4342
ab € 151,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.