| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B815B22 Herst.-Nr.: 7004V001 EAN/GTIN: 4015862959959 |
| |
|
| | |
| WLAN-Antenne Indoor Outdoor 6m 7004V001 Weitere Informationen: | | Antennengewinn: | 0 dBi dBi | Indoor: | ja | Länge des Anschlusskabels: | 6 m m | Mit Anschlusskabel: | ja | Outdoor: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Indoor-Antenne, Outdoor-Antenne, Patch-Antenne, Wireless Antenne, WLAN-Antenne, Yagi-Antenne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,01* | € 44,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,70* | € 45,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,86* | € 45,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,07* | € 45,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,04* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|