Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 70-250A 250AIu 525V Komplettger_im_Geh IP40 elektr NJJF36250U31XTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B813A50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NJJF36250U31XTW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter schneider
motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 70-250A 250AIu 525V Komplettger_im_Geh IP40 elektr NJJF36250U31XTW
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
525 - 525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Breite:
104 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 - 3750 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
191 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
86 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,93*
€ 1.751,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,80*
€ 1.737,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,19*
€ 1.661,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,47*
€ 1.613,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,95*
€ 1.552,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.