Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 82kW 220A 2S 2SHilf 2ÖHilf 24V 24VDC f.Reiheneinb 3TC5217-0AB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B808E98
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC52170AB4
EAN/GTIN:
     4011209094024
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz 82kW 220A 2S 2SHilf 2ÖHilf 24V 24VDC f.Reiheneinb 3TC5217-0AB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
220 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,22*
€ 934,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 877,72*
€ 939,58*
Frei Haus
ab € 996,20*
€ 1.057,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.002,37*
€ 1.058,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.076,03*
€ 1.138,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,02*
€ 1.354,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,66*
€ 1.338,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,94*
€ 1.313,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,03*
€ 1.280,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.