Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 140kW 400A 2S 2SHilf 1ÖHilf 24V 24VDC f.Reiheneinb 3TC5617-0LB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B808E79
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC56170LB4
EAN/GTIN:
     4011209352094
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz 140kW 400A 2S 2SHilf 1ÖHilf 24V 24VDC f.Reiheneinb 3TC5617-0LB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
400 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
113 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.954,55*
€ 3.048,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.974,19*
€ 3.053,13*
Frei Haus
ab € 3.412,45*
€ 3.491,40*
Frei Haus
ab € 3.590,10*
€ 3.680,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.650,70*
€ 3.736,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.736,88*
€ 4.446,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.721,09*
€ 4.428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.673,73*
€ 4.371,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,94*
€ 4.352,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,70*
€ 4.344,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.