Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 140kW 400A 1S 4SHilf 4ÖHilf 220-230VAC f.Reiheneinb 3TC7414-1CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B808E72
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC74141CM
EAN/GTIN:
     4011209171299
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz 140kW 400A 1S 4SHilf 4ÖHilf 220-230VAC f.Reiheneinb 3TC7414-1CM
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
400 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,08*
€ 1.361,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.304,68*
€ 1.366,27*
Frei Haus
ab € 1.481,03*
€ 1.545,30*
Frei Haus
ab € 1.561,46*
€ 1.628,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.592,17*
€ 1.651,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,47*
€ 1.965,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,55*
€ 1.954,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,14*
€ 1.917,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,17*
€ 1.894,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.