Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 525V 230V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B803D55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425FT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869904009
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 525V 230V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5FT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
525 - 525 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
475 - 475 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
118 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,39*
€ 122,67*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,08*
€ 133,27*
€ 5,46*
ab € 127,21*
€ 147,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,60*
€ 149,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,13*
€ 176,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.