Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 850 242V 110V IP23 244x245x230mm 850VA 4AM5742-4TJ10-0FC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM5742-4TJ10-0FC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,85/5 Upri=230V
SIEM Transformator 1- 4AM5742-4TJ10-0FC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,85/5 Upri=230V
Artikel-Nr.:
     262-B803C04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM57424TJ100FC0
EAN/GTIN:
     4001869910666
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 850 242V 110V IP23 244x245x230mm 850VA 4AM5742-4TJ10-0FC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
850 VA
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
230 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,13*
€ 466,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,84*
€ 472,10*
Frei Haus
ab € 438,99*
€ 490,39*
Frei Haus
ab € 465,67*
€ 516,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 467,62*
€ 521,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.