| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B803B94 Herst.-Nr.: 4AM57425FT100FC0 EAN/GTIN: 4001869913711 |
| |
|
| | |
| Einphasen-Steuertrafo 850 525V 230V IP23 244x245x230mm 850VA 4AM5742-5FT10-0FC0 Weitere Informationen: | | Bemessungsscheinleistung: | 850 VA | Breite: | 244 mm | Höhe: | 245 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Primärspannung 1: | 525 - 525 V | Primärspannung 2: | 500 - 500 V | Primärspannung 3: | 475 - 475 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 2.5 % | Schutzart (IP): | IP23 | Sekundärspannung 1: | 230 - 230 V | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,09* | € 466,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 423,08* | € 471,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 441,16* | € 491,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,23* | € 517,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 468,03* | € 522,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|