Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 100 415V 24V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-8JN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM5742-8JN00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 1/5 Upri=400-230V +/-15
SIEM Transformator 1- 4AM5742-8JN00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 1/5 Upri=400-230V +/-15
Artikel-Nr.:
     262-B803B74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM57428JN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902685
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 100 415V 24V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-8JN00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
132 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 355,77*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 313,54*
€ 361,45*
Frei Haus
ab € 339,16*
€ 387,48*
Frei Haus
ab € 357,97*
€ 405,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 407,70*
€ 456,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,81*
€ 543,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,55*
€ 511,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.