Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 242V 110V IP00 194x180x178mm 2500VA 4AM6542-4TJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B803B45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM65424TJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869901046
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 242V 110V IP00 194x180x178mm 2500VA 4AM6542-4TJ10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.85 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
178 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,55*
€ 780,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 792,66*
€ 882,87*
€ 65,00*
ab € 868,96*
€ 963,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 871,58*
€ 964,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,72*
€ 1.078,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,87*
€ 1.050,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,27*
€ 1.033,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,08*
€ 992,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,71*
€ 970,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,66*
€ 943,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.