Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl 169qmm RLX60.100F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl 169qmm RLX60.100F
Artikel-Nr.:
     262-B801C54
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339931552
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 3000mm Seitenl 169qmm RLX60.100F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
0.9 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
169 mm² cm²
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, niedax kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,96*
€ 78,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,88*
€ 78,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,86*
€ 73,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,89*
€ 72,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,89*
€ 71,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,49*
€ 60,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.