| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B795J88 Herst.-Nr.: 30324 EAN/GTIN: 4260742833243 |
| |
|
| | |
| Trennverstärker 230V aktiv 1Kan Galv.Trenn NT Federzugans LCN-IS2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungsversorgungsspannung AC: | 230 - 230 V | Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: | ja | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,34* | € 131,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 109,53* | € 132,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 111,12* | € 134,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,58* | € 136,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,18* | € 155,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|