Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 15W kl E14 230V Ø22x50mm 65mA SPC.TOVENCL15W230VE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backofenlampe 15W kl E14 230V Ø22x50mm 65mA
Backofenlampe 15W kl E14 230V Ø22x50mm 65mA
Artikel-Nr.:
     262-B794E10
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300003108
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Backofenlampe 15W kl E14 230V Ø22x50mm 65mA SPC.TOVENCL15W230VE14
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
50 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
85 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
65 mA mA
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, HV-Halogenlampe E14, Halogenlampe E14, Halogenlampe Sockel E14, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, osram tropfenlampe e14, halogenlampe e14, leuchtmittel tropfenform e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,84*
3 Tage
108
1
€ 7,50*
ab € 1,16*
€ 1,84*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.