Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 20f 20A 1000Vmess IP65 1p Verschraubung 600x400x230mm SOL-SC-2ST-0-DC-10MPPT-1000EQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B789G34
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1318524
EAN/GTIN:
     4063151601577
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
DC-Stringbox 20f 20A 1000Vmess IP65 1p Verschraubung 600x400x230mm SOL-SC-2ST-0-DC-10MPPT-1000EQS
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
20
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
String-Absicherung:
1-polig
Tiefe:
230 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 875,18*
€ 979,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 875,21*
€ 985,77*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.060,08*
€ 1.170,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,77*
€ 1.173,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,84*
€ 1.101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,21*
€ 1.074,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,21*
€ 1.041,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.