Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B784F64 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300245225 |
| |
|
| | |
| Verkehrssignallampe 50W 10V K23d Halogen m.Refl Mit Reflektor kl SIG64004 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Ausführung: | klar | Geeignet für Verkehrsampeln: | ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | ja | Halogen: | ja | Lampenleistung: | 50 W W | Lampenspannung: | 10 - 10 V V | Mit Reflektor: | ja | Sockel: | K23d |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,83* | € 20,83* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,02* | € 21,44* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 27,02* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|