Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS® 64004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300245225
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300245225
EAN/GTIN:
     4050300245225
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Signallampe
Halogen-Niedervoltlampen mit dichroischem Reflektor, Straßenverkehr. Produkteigenschaften: Anschlusskabel mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet. Produktvorteile: Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken. Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors. Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners. Anwendungsgebiete: Straßen- und Bahnverkehrsanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
true
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
K23d
Halogen:
true
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, halogen reflektorlampe 50w, signallampe, leuchtmittel mit reflektor 50w, Glühlampe, Signal, Niederspannung, Niedervoltlampe, Straßenlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.