Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 100W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T100WSUPER4Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 100W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 100W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B774C63
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300015743
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 100W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T100WSUPER4Y
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
210 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
106 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
100 W W
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W Im/W
Lichtstrom:
10300 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 12,30*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 12,32*
2 Tage
8
1
€ 7,50*
ab € 7,77*
€ 12,61*
2 Tage
6
1
€ 4,98*
ab € 8,98*
€ 12,68*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 204,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.