Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe Entladungslampe NAV-T 100 Watt Super 4Y E40 - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe Entladungslampe NAV-T 100 Watt Super 4Y E40 - Osram
Natriumdampflampe Entladungslampe NAV-T 100 Watt Super 4Y E40 - Osram
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4050300015743_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300015743
EAN/GTIN:
     4050300015743
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe Entladungslampe NAV-T 100 Watt Super 4Y E40 - Osram

VIALOX NAV-T 100W SUPER 4Y ist eine Form der Gasentladungslampe mit Natriumdampf. Es wird kein Leuchtstoff in der Lampe benötigt. Die Gasentladung erzeugt ein sichtbares Licht, welches einen orange-gelben Farbbereich aufweist.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 100.00
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 47
  • Länge [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 10700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Lebensdauer [h]: 28000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 320
  • Gewicht [g]: 130.000 g
  • Lampenform code: Röhre, einseitig ges
  • Brennstellung: beliebig
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 107
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe osram, entladungslampe e40, NAV-T Natrium-Hochdruckentladungslampe, NAV-T
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 10,20*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 7,61*
€ 10,65*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 12,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 13,71*
5 Tage
27
1
€ 6,40*
ab € 9,88*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.