Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe MASTER 32W 3000K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø39,85x138,7mm MASTERPL-TXTRA32W/830/4P1CT/5X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 32W 3000K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø39,85x138,7mm
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 32W 3000K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø39,85x138,7mm
Artikel-Nr.:
     262-B756F25
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89740470
EAN/GTIN:
     8711500897404
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe MASTER 32W 3000K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø39,85x138,7mm MASTERPL-TXTRA32W/830/4P1CT/5X1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
6
Durchmesser:
39.85 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
138.7 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Lampenleistung:
32 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
33000 h
Sockel:
GX24q-3
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 32w, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,19*
€ 26,66*
2 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 20,51*
€ 29,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89743570
ab € 12,84*
Ähnlich
Philips
89746670
ab € 21,23*
Ähnlich
Philips
89749770
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.