Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27329809
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89740470
EAN/GTIN:
     8711500897404
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138.7 mm
Durchmesser
41 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Lampenleistung
32 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2230 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
32 W
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
830
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
434
Chromatizität Koordinate Y
397
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
35 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89743570
ab € 12,85*
Ähnlich
Philips
89746670
ab € 21,12*
Ähnlich
Philips
89749770
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.