Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX 13W 3000K GX24q-1 KLL 900lm Integrierter Starter DULUXTPLUS13W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 13W 3000K GX24q-1 KLL 900lm Integrierter Starter
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 13W 3000K GX24q-1 KLL 900lm Integrierter Starter
Artikel-Nr.:
     262-B754E08
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300446929
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 13W 3000K GX24q-1 KLL 900lm Integrierter Starter DULUXTPLUS13W/830
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
11 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
113 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
13 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
GX24q-1
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Vorschaltgerät, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen gx24d-1, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 5,19*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 5,73*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,99*
3 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 5,22*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.