Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300446929_ Herst.-Nr.: 4050300446929 EAN/GTIN: 4050300446929 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtstofflampe DULUX T13W/830 Sämtliche Lampen der bewährten OSRAM DULUX T, T/E und T/E IN-Reihe besitzen folgende "PLUS" Eigenschaften: - Verbesserte Maintenance
- Längere Lebens- und Nutzlebensdauer
- Reduzierter Quecksilberanteil von 4,5 auf 3 mg
- Verbessertes Anlaufverhalten
- Integrierte Zündhilfe für schnellere Zündung
OSRAM DULUX T 18 W PLUS sind nur für den Betrieb mit Vorschaltgerät 0,22 A ausgelegt. Diese Kompakt-Leuchtstofflampe verfügt über eine noch kürzere, kompaktere Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Sie eignet sich ideal für miniaturisierte, unkonventionelle Leuchten und Downlights mit geringer Einbautiefe sowie für neue Lichtsysteme. - Ca. 2/3 Baulänge gegenüber OSRAM DULUX D vergleichbarer Leistung.
- Nur 1/4 bis 1/5 des Stromverbrauchs vergleichbar heller Glühlampen.
- Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen.
- Warmes, angenehmes Licht, ausgezeichnete Farbwiedergabe.
- Lange Austauschintervalle durch achtfache Lebensdauer gegenüber gleich hellen Glühlampen.
- Einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter und Funkentstörkondensator.
Technische Daten:- Sockel: GX24d-1
- Leistung [W]: 13
- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 113
- Lichtstrom [lm]: 900
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Gewicht [g]: 53.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Vorschaltgerät, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen gx24d-1, Bürobeleuchtung, DULUX T 2 pin, DULUX T, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Lange Lebensdauer, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Foyerbeleuchtung, Hotelleuchte, Flurleuchte, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,19* | € 5,19* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,96* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,21* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|