Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 32W ws MASTER 4000K 840 G10q Ring 2375lm Ø30,9mm TL-E32W/8401CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips TL-E 32W/840 1CT/12 Leuchtstofflampe G10q Kaltweiße
Philips TL-E 32W/840 1CT/12 Leuchtstofflampe G10q Kaltweiße
Philips TL-E 32W/840 1CT/12 Leuchtstofflampe G10q Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     262-B746C59
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55968515
EAN/GTIN:
     8711500559685
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Leuchtstofflampe 32W ws MASTER 4000K 840 G10q Ring 2375lm Ø30,9mm TL-E32W/8401CT/12
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
33 kWh
Lampenform:
Ring
Lampenleistung:
32 W W
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2375 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Ringdurchmesser:
303.5 mm mm
Rohrdurchmesser:
30.9 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G10q
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtmittel g10q, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 13,58*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,93*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 14,05*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 16,39*
1
€ 5,00*
ab € 11,51*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
872790084050600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
84053700
ab € 9,38*
Ähnlich
Philips
84055100
ab € 10,03*
Ähnlich
Philips
55967815
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
28476115
ab € 10,07*
Ähnlich
Philips
928027484070
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.