Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B704C11 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300309637 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 25W kl E14 230V Ø26x57mm 109mA f.Kühlschrank SPC.TCL25W230VE14 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 26 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Geeignet für Kühlschrank: | ja | Gesamtlänge: | 57 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 190 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Nennstrom: | 109 mA mA | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe E14, Halogenlampe E14, Halogenlampe Sockel E14, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 röhrenform, halogenlampe e14, röhrenlampe e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 0,70* | € 1,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,35* | € 2,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,43* | € 2,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,99* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|