| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B699B38 Herst.-Nr.: 140607 EAN/GTIN: 4014364406077 |
| |
|
| | |
| Starter elektr 250-1000W f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 140607 Weitere Informationen: | | Elektronisch: | ja | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 250 - 1000 W W | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe 250w, starter, arnold houben trafo, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,76* | € 67,92* | | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 60,33* | € 77,29* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,93* | € 82,64* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 76,82* | € 98,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|