| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B699B22 Herst.-Nr.: 141584 EAN/GTIN: 4014364444864 |
| |
|
| | |
| Starter elektr 250-1000W f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 141584 Weitere Informationen: | | Elektronisch: | ja | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 250 - 1000 W W | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe 250w, starter, arnold houben trafo, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 28,98* | € 35,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 35,95* | € 48,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 35,99* | € 48,42* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,06* | € 49,69* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 37,91* | € 50,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|