Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20-70W DiscLine 11,5V ws 53x53x22,5mm elektr.Trafo 186005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo 20-70W DiscLine 11,5V ws 53x53x22,5mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 20-70W DiscLine 11,5V ws 53x53x22,5mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-B699A30
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186005
EAN/GTIN:
     4014364223605
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20-70W DiscLine 11,5V ws 53x53x22,5mm elektr.Trafo 186005
Weitere Informationen:
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Ausgangsspannung:
11.5 - 11.5 V
Breite:
53 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
53 mm mm
Einbau:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
22.5 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 70 W
Länge:
53 mm mm
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, arnold houben trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
186007
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.