Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20W 12V ws 52x52x58mm Eisenkern 991105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B698D47
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991105
EAN/GTIN:
     4019768052493
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 20W 12V ws 52x52x58mm Eisenkern 991105
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
52 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
58 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 20 W
Länge:
52 mm mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sicherheitstrafo:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Steckertrafo, Steckertransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, arnold houben trafo, steckertrafo, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronik-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 33,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,95*
€ 44,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.