Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband EPR 19mm 4,6m sw 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-SHIELD310-EPR-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband leitfähig selbstverschweißend 19mm x 4,6m schwarz
Klebeband leitfähig selbstverschweißend 19mm x 4,6m schwarz
Klebeband leitfähig selbstverschweißend 19mm x 4,6m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B694B81
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Isolierband EPR 19mm 4,6m sw 90°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-SHIELD310-EPR-BK
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Hochspannung:
ja
Isolierend:
ja
Länge:
4.6 m m
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
0.76 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
Vulkanisierend:
ja
Werkstoff:
EPR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 20,84*
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 20,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 22,00*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 22,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.