Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsfestpunkt M16 V2A 400mm Ø50mm 160mm Edelstahl (V2A) DBEB2/EBS15-03-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B673I76
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419020
EAN/GTIN:
     4013364439405
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt M16 V2A 400mm Ø50mm 160mm Edelstahl (V2A) DBEB2/EBS15-03-19
Weitere Informationen:
Anschlussachse:
400 mm mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Länge:
160 mm mm
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Betonstahl
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsfestpunkte, Erdungsverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 11,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 14,80*
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 14,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,56*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.