Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonstahl-Erdungsbrücke gebogen D BEB 2/EBS 15-03-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90466284
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419020
EAN/GTIN:
     4013364439405
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt

Betonstahl-Erdungsbrücke gebogen D BEB 2/EBS 15-03-19

Betonstahl-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus Anschlussplatte aus NIRO mit Anschlussgewinde M16 und gebogenen Betonstahl für platzkritische Einbausituationen. Ausgelegt für Kurzschlussströme > 25 kA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Anschlussachse:
400 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Länge:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 11,25*
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 14,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 14,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,56*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.