Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H800xB300xT17mm GBRU15TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x5-reihig GBRU15TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x5-reihig GBRU15TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C63
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU15TL
EAN/GTIN:
     4015153562622
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST H800xB300xT17mm GBRU15TL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,27*
€ 249,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,08*
€ 250,84*
Frei Haus
ab € 207,91*
€ 252,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 214,10*
€ 259,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,55*
€ 280,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.