Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H500xB300xT17mm GBRU13TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x3-reihig GBRU13TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x3-reihig GBRU13TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B663C59
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU13TL
EAN/GTIN:
     4015153562585
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn
BlendrahmenTür IP30 ST H500xB300xT17mm GBRU13TL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 206,85*
€ 221,73*
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 228,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,66*
€ 229,23*
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 235,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,60*
€ 256,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.