| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B661E04 Herst.-Nr.: 35845 EAN/GTIN: 4034451358454 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 4W 2300K 300lm A dim ws Filamentlampe dimmbar 180° AC Ø60x105mm 35845 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 180 - 180 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 60 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2300 - 2300 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 75 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.8 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 300 - 300 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Länge: | 105 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennspannung: | 240 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 4 w dimmbar, led e27, e27 sockel 1000k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,29* | € 10,56* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 10,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,27* | € 12,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,20* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|