| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27053124 Herst.-Nr.: 35845 EAN/GTIN: 4034451358454 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe E27 2300K 35845 Durch gleiche Abmessungen und hohe Energieeffizienz der ideale Ersatz für Kopfspiegel-Glühlampen. Durch ihr klassisches Design eignet sich diese LED beispielsweise für Spiegelbeleucthung und Pendelleuchten. Lange Lampenlebensdauer mit Filament Technologie. Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 300 lm | Lampenlichtausbeute: | 75 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,35* | € 10,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,36* | € 10,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,05* | € 11,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,32* | € 12,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,25* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|