Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4S 24-60VUC 2S+2ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT1364-6AE36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B656E39
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT13646AE36
EAN/GTIN:
     4047621048789
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2 öffner 2 schließe...
Leistungsschütz 4S 24-60VUC 2S+2ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT1364-6AE36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 60 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,18*
€ 1.098,58*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.044,95*
€ 1.103,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.091,00*
€ 1.153,74*
Frei Haus
ab € 1.229,16*
€ 1.287,41*
Frei Haus
ab € 1.296,59*
€ 1.354,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,74*
€ 1.372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,45*
€ 1.355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,93*
€ 1.329,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,35*
€ 1.310,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,00*
€ 1.298,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19511TA11
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RH19511SA11
ab € 6,56*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
3RH19211CD10
ab € 4,05*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA19543A
ab € 27,06*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.