Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm sw Cca LCD 115 hfr d1 TRS Ø6,8mm s1a a1 Folie + Geflecht LCD115APLUS500M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KATH Koaxialkabel 500m LCD 115 A+/500 Trommel halogenfrei
KATH Koaxialkabel 500m LCD 115 A+/500 Trommel halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-B654F91
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510029
EAN/GTIN:
     4021121532047
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm sw Cca LCD 115 hfr d1 TRS Ø6,8mm s1a a1 Folie + Geflecht LCD115APLUS500M
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
5.3 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Gewicht:
51 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
FRNC
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
UV-beständig:
ja
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
40 - 55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 70 °C
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, kathrein koax-kabel, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 428,52*
€ 486,33*
2 Tage
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 433,63*
€ 493,59*
pro Paket
Frei Haus
ab € 434,76*
€ 494,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,55*
€ 499,40*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 446,26*
€ 503,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 486,33*
€ 578,7327
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 479,12*
€ 570,1528
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 461,41*
€ 549,0779
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 450,74*
€ 536,3806
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 428,52*
€ 509,9388
pro Paket
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 0,85704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.